Kábel, vezeték - HSLH-O 2x1 300/500V Halogénmentes vezérlőkábel, hajlékony, szürke GT77453 - HSLH-O 2X 1mm2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Névleges feszültség U0 - 0.3 kV
Névleges feszültség U - 0.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77453
Gyártói cikkszám
HSLH-O 2X 1mm2
Gyártói típuskód
HSLH-O 2x1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Névleges feszültség U0:
0.3 kV
Névleges feszültség U:
0.5 kV
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; HSLH-O 2X 1mm2 halogénmentes hajékony 2x 1mm2