Kábel, vezeték - J-Y(St)Y 20x2x0,6 Telefonvezeték árnyékolt (alumínium fólia), távközlési, tömör, szürke SN023775 - 227020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 40
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés - szín
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023775
Gyártói cikkszám
227020
Gyártói típuskód
J-Y(St)Y 20x2x0.6
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
40
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Kábelek és vezetékek ; Telekommunikációs kábel ; J-Y(St)Y 20x2x0,6 Telefonvezeték 20 x 2 x 0,6mm2 J-Y(St)Y