Kábel, vezeték - J-Y(St)Y 2x2x0,8 [orsó] Telefonvezeték árnyékolt (alumínium fólia), távközlési, tömör, szürke 007645 - 226051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.8 mm2
Sodort erek - párok
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
007645
Gyártói cikkszám
226051
Gyártói típuskód
J-Y(St)Y 2x2x0.8 [orsó]
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.8 mm2
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia
Sodrott elemek száma:
2
Sodrás:
Kötegekben
Kábel hosszanti vízállóság:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kábel keresztirányú vízállóság:
Nem
Kategória:
nincs
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Kábel páncélozása/páncél:
nincs
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Nem
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Külső átmérő (megközelítőleg):
5.2 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
39 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
13 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C