Kábel, vezeték - J-Y(St)Y 30x2x0,6 Telefonvezeték árnyékolt (alumínium fólia), távközlési, tömör, szürke GT00258 - 227030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 60
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés - szín
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00258
Gyártói cikkszám
227030
Gyártói típuskód
J-Y(St)Y 30x2x0.6
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
60
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Kábelek és vezetékek ; Telekommunikációs kábel ; J-Y(St)Y 30x2x0,6 Telefonvezeték