Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - J-Y(St)Y 6x2x0,6 Telefonvezeték árnyékolt (alumínium fólia), távközlési, tömör, szürke SN023772 - 227055

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - J-Y(St)Y 6x2x0,6 Telefonvezeték árnyékolt (alumínium fólia), távközlési, tömör, szürke SN023772

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 12

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Érjelölés - szín

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023772

Gyártói cikkszám

227055

Gyártói típuskód

J-Y(St)Y 6x2x0.6

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

12

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Kábelek és vezetékek ; Telekommunikációs kábel ; J-Y(St)Y 6x2x0,6 Telefonvezeték 6 x 2 x 0,6mm2 J-Y(St)Y