Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - J-Y(St)Y 6x2x0,8 Telefonvezeték árnyékolt (alumínium fólia), távközlési, tömör, szürke GT42144 - 227058

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - J-Y(St)Y 6x2x0,8 Telefonvezeték árnyékolt (alumínium fólia), távközlési, tömör, szürke GT42144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 12

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.8 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42144

Gyártói cikkszám

227058

Gyártói típuskód

J-Y(St)Y 6x2x0.8

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

12

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.8 mm2

Vezetékanyag:

réz

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia

Sodrott elemek száma:

6

Sodrás:

Kötegekben

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Kategória:

nincs

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; J-Y(St)Y 6x2x0,8 Telefonvezeték