Kábel, vezeték - JB-H(St)H E30 1x2x0,8 Tűzjelzőkábel, halogénmentes, árnyékolt, tömör, piros GT06707 - 445030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 2
Sodort erek - párok
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Sodrás - Kötegekben
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06707
Gyártói cikkszám
445030
Gyártói típuskód
JB-H(St)H E30 1x2x0.8
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
2
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Sodrás:
Kötegekben
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
piros
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
7 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C