Kábel, vezeték - JB-H(St)H FE180/E90 2x2x0,8 Tűzjelzőkábel, halogénmentes, árnyékolt, tömör, piros GT12536 - 4260220805

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - JB-H(St)H FE180/E90 2x2x0,8 Tűzjelzőkábel, halogénmentes, árnyékolt, tömör, piros GT12536

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 4

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.8 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12536

Gyártói cikkszám

4260220805

Gyártói típuskód

JB-H(St)H FE180/E90 2x2x0.8 HTKSHekw

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

4

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.8 mm2

Vezetékanyag:

réz

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

poliolefin

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia

Sodrott elemek száma:

2

Sodrás:

Kötegekben

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Kategória:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Igen

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Igen

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Köpeny színe:

piros

Érszigetelés:

poliolefin

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

9.6 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

72 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

48 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Kábelek és vezetékek ; Telekommunikációs kábel ; JB-H(St)H FE180 2x2x0,8 piros Tűzjelzőkábel halogénmentes tömör