Kábel, vezeték - JB-Y(St)Y 10x2x0,8 Tűzjelzőkábel piros, tömör, árnyékolt (alumínium fólia) G13980 - 445044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 20
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés - szín
Köpeny színe - piros
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G13980
Gyártói cikkszám
445044
Gyártói típuskód
JB-Y(St)Y 10x2x0.8
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
20
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
piros
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Kábelek és vezetékek ; Telekommunikációs kábel ; JB-Y(St)Y 10x2x0,8 piros Tűzjelzőkábel árnyékolt tömör