Kábel, vezeték - JB-Y(St)Y 1x2x0,8 Tűzjelzőkábel piros, tömör, árnyékolt (alumínium fólia) G08343 - 445040

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - JB-Y(St)Y 1x2x0,8 Tűzjelzőkábel piros, tömör, árnyékolt (alumínium fólia) G08343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 2

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.8 mm2

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Sodrás - Kötegekben

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G08343

Gyártói cikkszám

445040

Gyártói típuskód

JB-Y(St)Y 1x2x0.8

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

2

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.8 mm2

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Sodrás:

Kötegekben

Köpeny színe:

piros

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Ipari csatl kábelátvezető csővég