Kábel, vezeték - JB-Y(St)Y 1x2x1 [dob] Tűzjelzőkábel piros, tömör, árnyékolt (alumínium fólia) GT97492 - 4720121

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - JB-Y(St)Y 1x2x1 [dob] Tűzjelzőkábel piros, tömör, árnyékolt (alumínium fólia) GT97492

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 2

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97492

Gyártói cikkszám

4720121

Gyártói típuskód

JB-Y(St)Y 1x2x1 [dob]

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

2

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékanyag:

réz

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia

Sodrott elemek száma:

1

Sodrás:

Kötegekben

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Kategória:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín+gyűrűk

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Köpeny színe:

piros

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.3 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

79.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

79.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

13.25 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; JB-Y(St)Y 1x2x1 Tűzjelzőkábel árnyékolt tömör 1 x 2 x 1 mm2