Kábel, vezeték - JB-YY 1x2x0,8 Tűzjelzőkábel árnyékolás nélküli GT02038 - 02801001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 2
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés - szín
Köpeny színe - piros
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02038
Gyártói cikkszám
02801001
Gyártói típuskód
JB-YY 1x2x0,8
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
2
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
piros
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Kábelek és vezetékek ; Telekommunikációs kábel ; JB-YY 1x2x0,8 Tűzjelzőkábel árnyékolás nélküli 1 x 2 x 0,8mm2