MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Jelzőkábel 0,6/1kV 19x 4,- mm2 442141 - 442141

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Jelzőkábel 0,6/1kV 19x 4,- mm2 442141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 19

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

442141

Gyártói cikkszám

442141

Gyártói típuskód

SZRMtKVM-J 0,6/1kV19x 4,-

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

19

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; %Jelzőkábel 0,6/1kV 19x 4,- mm2