Kábel, vezeték - JZ-600 25 x 2,5 fekete Vezérlőkábel 600/1000V GT51609 - 10703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 25
Köpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51609
Gyártói cikkszám
10703
Gyártói típuskód
JZ-600 25 x 2,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
25
Köpeny színe:
fekete
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; JZ-600 25 x 2,5 Vezérlőkábel 600/1000V