Kábel, vezeték - JZ-600-Y-CY 5x4 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak SN170293 - 11593
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 600 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN170293
Gyártói cikkszám
11593
Gyártói típuskód
JZ-600-Y-CY 5x4 fekete 0.6/1kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
600 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
1000 V
JZ-600-Y-CY 5x4 fekete 0.6/1kV PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak