Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Kábel SHR-1 és SHR-2 szondákhoz 3x0,75mm2 SN084794 - D03VV-F 3x0,75

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Kábel SHR-1 és SHR-2 szondákhoz 3x0,75mm2 SN084794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084794

Gyártói cikkszám

D03VV-F 3x0,75

Gyártói típuskód

D03VV-F 3x0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

3

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; Kábel SHR-1 és SHR-2 szondákhoz 3x0,75mm2