Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Középf rézkábel vízzáró 12/24kV 3x10/10mm2 GT17307 - EXEL 12/24KV 3x10/10

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Középf rézkábel vízzáró 12/24kV 3x10/10mm2 GT17307

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 12 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték hosszában vízálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5062 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17307

Gyártói cikkszám

EXEL 12/24KV 3x10/10

Gyártói típuskód

EXEL 12/24KV 3x10/10

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

12 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezeték hosszában vízálló:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

28 mm

Névleges feszültség U:

24 kV

Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; Középf rézkábel vízzáró 12/24kV 3x10/10mm2