Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Kupferseile 25 mm2 Réz sodrat 25mm2 finom 3192x0,1 GT00588 - 02863

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Kupferseile  25 mm2 Réz sodrat   25mm2 finom 3192x0,1 GT00588

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékforma - kerek

  • Mellékvezetékek száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT00588

Gyártói cikkszám

02863

Gyártói típuskód

Kupferseile 3192x0,1

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

kerek

Mellékvezetékek száma:

7

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; Kupferseile 25 mm2 Réz sodrat 25mm2 finom 3192x0,1