Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - Lapos ónozott réz sodrat 4 mm2 SN134662 - 02819

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Lapos ónozott réz sodrat 4 mm2 SN134662

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134662

Gyártói cikkszám

02819

Gyártói típuskód

Lapos ónozott réz sodrat 4 mm2

Lapos ónozott réz sodrat 4 mm2