Kábel, vezeték - LiFY 1x1,5 fekete 450/750V PVC szigetelésű extra hajlékony vezeték GT11528 - 15701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Névleges feszültség U0 - 750 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -15-70 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11528
Gyártói cikkszám
15701
Gyártói típuskód
LiFY 1x1.5 fekete 450/750V
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Névleges feszültség U0:
750 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-15-70 °C
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-15-70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; LIFY fekete Műszerkábel 1x1,5