MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - LifY 1x1,5 z/s extra hajlékony Elektronikai vezérlőkábel GT57879 - 15713

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LifY 1x1,5 z/s extra hajlékony Elektronikai vezérlőkábel GT57879

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57879

Gyártói cikkszám

15713

Gyártói típuskód

LifY 1x1,5 gn/ge

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LifY 1x1,5 z/s extra hajlékony Elektronikai vezérlőkábel