Kábel, vezeték - LiFY 1x1 fekete 300/500V PVC szigetelésű extra hajlékony vezeték GT27625 - 4560023S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -15-70 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774684802
Sonepar cikkszám
GT27625
Gyártói cikkszám
4560023S
Gyártói típuskód
LiFY 1x1 fekete 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-15-70 °C
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás:
Nem
Érszín:
fekete
Külső átmérő (megközelítőleg):
2.9 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-15-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem