Kábel, vezeték - LIY 1x0,14 barna 350V Elektronikai vezérlőkábel GT34977 - LIY 350V 1x0,14 br
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.14 mm2
Erek száma - 1
Köpeny színe - barna
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34977
Gyártói cikkszám
LIY 350V 1x0,14 br
Gyártói típuskód
LIY 350V 1x0,14 br
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.14 mm2
Erek száma:
1
Köpeny színe:
barna
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LIY 1x0,14 barna 350V Elektronikai vezérlőkábel