Kábel, vezeték - LiY 1x0,34 fehér 900V Elektronikai vezérlőkábel GT61007 - LIY 350V 1x0,34 weiss
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - fehér
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT61007
Gyártói cikkszám
LIY 350V 1x0,34 weiss
Gyártói típuskód
LiY 1x0.34 fehér
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fehér
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Védővezetővel:
Nem
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
2500 V