MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - LiY 1x0,34 lila 900V Elektronikai vezérlőkábel G46893 - LIY 350V 1x0,34 violet

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiY 1x0,34 lila 900V Elektronikai vezérlőkábel G46893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.34 mm2

  • Erek száma - 1

  • Köpeny színe - lila/ibolya

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G46893

Gyártói cikkszám

LIY 350V 1x0,34 violet

Gyártói típuskód

LiY 1x0.34 purple

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.34 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

lila/ibolya

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; LIY 350V 1x0,34 violet Elektronikai vezérlőkábel 1x0,34mm2 lila