Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - LiY 1x0,34 piros 900V Elektronikai vezérlőkábel GT61006 - LIY 350V 1x0,34 rot

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiY 1x0,34 piros 900V Elektronikai vezérlőkábel GT61006

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - piros

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61006

Gyártói cikkszám

LIY 350V 1x0,34 rot

Gyártói típuskód

LiY 1x0.34 piros

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

piros

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Nem

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

2500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LIY 350V 1x0,34 rot Elektronikai vezérlőkábel 1x0,34mm2 piros