MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - LiY 1x0,34 zöld 900V Elektronikai vezérlőkábel GT10874 - LIY_34_GN

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiY 1x0,34 zöld 900V Elektronikai vezérlőkábel GT10874

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.34 mm2

  • Erek száma - 1

  • Köpeny színe - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10874

Gyártói cikkszám

LIY_34_GN

Gyártói típuskód

LiY 1x0.34 zöld

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.34 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

zöld

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LIY 1x0,34 zöld 350V Elektronikai vezérlőkábel