Kábel, vezeték - LiYCY 12x0,14 350V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke GT15498 - 3155111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.14 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 12
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15498
Gyártói cikkszám
3155111
Gyártói típuskód
LiYCY 12x0.14
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.14 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
12
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fonat
Érjelölés:
szín
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LiYCY 12x0,14 350V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel