Kábel, vezeték - LiYCY 12x0,22 500V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel GT51094 - 83992
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.22 mm2
Erek száma - 12
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51094
Gyártói cikkszám
83992
Gyártói típuskód
LiYCY 350V 12x0,22 (AWG24)
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.22 mm2
Erek száma:
12
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LiYCY 12x0,22 500V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel