MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - LiYCY 16x0,75 500V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel GT55692 - 16036

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiYCY 16x0,75 500V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel GT55692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55692

Gyártói cikkszám

16036

Gyártói típuskód

LiYCY 500V 16x0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

16

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LiYCY 16x0,75 500V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel