Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - LiYCY 2x0,75 [100m] 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke GT53962 - LiYCY275-100

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiYCY 2x0,75 [100m] 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke GT53962

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT53962

Gyártói cikkszám

LiYCY275-100

Gyártói típuskód

LiYCY 2x0.75 [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Vezető felület:

bevonat nélküli

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia + fonat

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.8 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

58 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

29 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LiYCY 2x0,75 /100m 500V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel