Kábel, vezeték - LiYCY 2x1 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke 263702 - 315223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
263702
Gyártói cikkszám
315223
Gyártói típuskód
LiYCY 2x1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Vezető felület:
bevonat nélküli
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.3 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
63 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
31.5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem