Kábel, vezeték - LiYCY 2x2x0,5 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke G19130 - 315300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19130
Gyártói cikkszám
315300
Gyártói típuskód
LiYCY 2x2x0.5
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fonat
Érjelölés:
szín
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
2x2x0,5 mm2