MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - LiYCY 350V 12x0,75 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 12x 0,75 mm2 GT52457 - LiYCY 350V 12x0,75

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiYCY 350V   12x0,75 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt    12x 0,75 mm2 GT52457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT52457

Gyártói cikkszám

LiYCY 350V 12x0,75

Gyártói típuskód

LiYCY 350V 12x0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

12

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LiYCY 350V 12x0,75 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 12x 0,75 mm2