Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - LiYCY 36x0,14 350V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke GT15892 - 315570

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiYCY 36x0,14 350V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke GT15892

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 33

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - szürke

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15892

Gyártói cikkszám

315570

Gyártói típuskód

LiYCY 36x0.14

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

33

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fonat

Érjelölés:

szín

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LiYCY 36x0,14 350V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel