Kábel, vezeték - LiYCY 3x0,25 500V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel GT42054 - 49632
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42054
Gyártói cikkszám
49632
Gyártói típuskód
LiYCY 500V 3x0,25
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Védővezetővel:
Nem
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-105 °C
Névleges feszültség U:
1500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LiYCY 3x0,25 500V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel