Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - LiYCY 3x0.75 [100m] Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT53983 - 314322

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiYCY 3x0.75 [100m] Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT53983

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT53983

Gyártói cikkszám

314322

Gyártói típuskód

LiYCY 3x0.75 [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LiYCY 500V 3x0,75 /100m Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 3x 0,75 mm /100m