Kábel, vezeték - LiYCY 4x1 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke 263704 - 315404

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiYCY 4x1 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke 263704

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

263704

Gyártói cikkszám

315404

Gyártói típuskód

LiYCY 4x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Vezető felület:

bevonat nélküli

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia + fonat

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

7.4 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

74 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

37 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LiYCY 4x1 500V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel