MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - LiYCY 500V 32x0,75 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 32x 0,75 mm2 GT65871 - LiYCY 500V 32x0,75

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiYCY 500V   32x0,75 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt   32x 0,75 mm2 GT65871

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 32

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65871

Gyártói cikkszám

LiYCY 500V 32x0,75

Gyártói típuskód

LiYCY 500V 32x0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

32

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LiYCY 500V 32x0,75 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 32x 0,75 mm2