Kábel, vezeték - LiYCY 500V 8x0,75 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 8x 0,75mm2 GT92570 - LiYCY 500V 8x0,75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT92570
Gyártói cikkszám
LiYCY 500V 8x0,75
Gyártói típuskód
LiYCY 500V 8x0,75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
8
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LiYCY 500V 8x0,75 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 8x 0,75mm2