Kábel, vezeték - LiYCY 50x0,25 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke SN017671 - 0034450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Erek száma - 50
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017671
Gyártói cikkszám
0034450
Gyártói típuskód
LiYCY 50x0.25
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Erek száma:
50
Köpeny színe:
szürke
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LiYCY 500V 50x0,25 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 50x 0,25mm2