Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - LiYCY 5x1 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke 263705 - 315453

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiYCY 5x1 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke 263705

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

263705

Gyártói cikkszám

315453

Gyártói típuskód

LiYCY 5x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fonat

Érjelölés:

szín

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LiYCY 5x1 500V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel