Kábel, vezeték - LiYCY 8x0,34 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke 263408 - 0034508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 8
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
263408
Gyártói cikkszám
0034508
Gyártói típuskód
LiYCY 8x0.34
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
8
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fonat
Érjelölés:
szín
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LiYCY 8x0,34 500V árnyékolt Elektronikai vezérlőkábel