Kábel, vezeték - LiYCY 8x0,75 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke GT54932 - 16032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 8
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT54932
Gyártói cikkszám
16032
Gyártói típuskód
LiYCY 8x0.75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
8
Köpeny színe:
szürke
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LiYCY 500V 8x 0,75 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V