Kábel, vezeték - LiYCY 8x2x0,25 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke 263308 - 315498
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 8
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
263308
Gyártói cikkszám
315498
Gyártói típuskód
LiYCY 8x2x0.25
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
8
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fonat
Érjelölés:
szín
Külső átmérő (megközelítőleg):
9 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V