MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - LIYv 1x0,75 kék 350V Elektronikai vezérlőkábel G60104 - LIYv 350V 1x 0,75 kék

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LIYv 1x0,75 kék 350V Elektronikai vezérlőkábel G60104

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 1

  • Köpeny színe - kék

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60104

Gyártói cikkszám

LIYv 350V 1x 0,75 kék

Gyártói típuskód

LIYv 350V 1x 0,75 kék

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

kék

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LIYv 1x0,75 kék 350V Elektronikai vezérlőkábel