Kábel, vezeték - LiYv 1x0,75 piros 900V Elektronikai vezérlőkábel G60103 - LIYv 350V 1x 0,75 piros
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - piros
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
250 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G60103
Gyártói cikkszám
LIYv 350V 1x 0,75 piros
Gyártói típuskód
LiYv 1x0.75 piros
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
piros
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Névleges feszültség U:
350 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LIYv 1x0,75 piros 350V Elektronikai vezérlőkábel