MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - LiYY 16 x 0,14 mm2 Elektronikai vezérlőkábel 16x0,14mm2 GT85356 - LiYY 16 x 0,14 mm2

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiYY         16 x 0,14 mm2 Elektronikai vezérlőkábel  16x0,14mm2 GT85356

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.14 mm2

  • Erek száma - 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT85356

Gyártói cikkszám

LiYY 16 x 0,14 mm2

Gyártói típuskód

LiYY 16 x 0,14 mm2

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.14 mm2

Erek száma:

16

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LiYY 16 x 0,14 mm2 Elektronikai vezérlőkábel 16x0,14mm2