Kábel, vezeték - LiYY 21x0,34 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke G68267 - 18070
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 20
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68267
Gyártói cikkszám
18070
Gyártói típuskód
LiYY 21x0.34
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
20
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Névleges feszültség U:
250 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LIYY 21x0,34mm2 Elektronikai vezérlőkábel