Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - LiYY 2x0,25 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke GT45340 - 0028302

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiYY 2x0,25 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke GT45340

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Sodort erek - nem

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774707877

Sonepar cikkszám

GT45340

Gyártói cikkszám

0028302

Gyártói típuskód

LiYY 2x0.25

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

3.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; LiYY 2x0,25mm2 Elektronikai vezérlőkábel